1/2″ Llave de vaso (inch) 1/4″

N.º do artigo: 4400A 1/4
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4400A 1/4
EAN/GTIN 4991644075515
Número do fabricante 4400A 1/4

Descrição

Descripción:

Longitud: 36 mm
Dimensión D2: 21 mm
D1: 10,7 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta