P1300 MB Palpador de medición inductivo completo

N.º do artigo: 4400181
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4400181
EAN/GTIN 4059192016449
Número do fabricante 4400181
Número L L40080 672

Descrição

Ejecución:

  • Compatibilidad con Mahr
  • Tecnología probada de medio puente Mahr
  • Con accionamiento por aire comprimido
  • Fácil mantenimiento, el cable y la sonda se pueden desconectar mediante una conexión de enchufe
  • Pinza de medición montada en una guía con rodamiento de bolas
  • Especificaciones sobre la resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P1300 MB
  • Compatibilidad: medio puente Mahr Rango de medición galga de espesores, puntero fino, sonda: ± 2 mm
  • Avance de aire comprimido (máx. 1 bar)
  • Fuerza de medición (texto): En función del aire comprimido
Suministro: Manual de instrucciones, llave para el ajuste de la carrera previa, conexión de manguera para neumática.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta