LLAVE MIXTA 1P5/16 ADF

N.º do artigo: 440.1P5/16SR
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.1P5/16SR
EAN/GTIN 3148518738484
Número do fabricante 440.1P5/16SR
Número L L60130 11231

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [″]: 1-5/16″
  • B [mm]: 72,0
  • B1 [mm]: 52,0
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 850

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta