Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 5 ∙ 78 mm

N.º do artigo: 440-5
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440-5
EAN/GTIN 4000896020157
Número do fabricante 440-5
Número L L60140 3368

Descrição

Descrição:

  • Modelo forjado
  • Mismos anchos de llave
  • Modelo corto y estrecho
  • Posición de la boca: 15° x 75°
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 5 mm
  • Dimensiones / longitud: 78 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta