Juego de destornilladores Classic con soporte de pared, para tornillos Torx®, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal

N.º do artigo: 440.CBB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.CBB
EAN/GTIN 7610733280865
Número do fabricante PB 440.CBB
Número L L60060 3050

Descrição

Descripción:

  • Juego de destornilladores Classic con soporte de pared
  • Para tornillos Torx®
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Para tornillos Torx: 8, 9, 10, 15, 20, 25
  • Perfil: para tornillos Torx

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta