LLAVE MIXTA 9/16 ADF

N.º do artigo: 440.9/16SR
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.9/16SR
EAN/GTIN 3148518671736
Número do fabricante 440.9/16SR
Número L L60130 6420

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [″]: 9/16″
  • B [mm]: 30,0
  • B1 [mm]: 23,0
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 175
  • [g]: 120

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta