LLAVE MIXTA 70MM ADF

N.º do artigo: 440.70SR
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.70SR
EAN/GTIN 3148518671064
Número do fabricante 440.70SR
Número L L60130 7695

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 70
  • B [mm]: 142
  • B1 [mm]: 112
  • E [mm]: 24
  • E1 [mm]: 29
  • L [mm]: 630
  • [g]: 4800

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta