LLAVE MIXTA OGV 6MM SLS

N.º do artigo: 440.6SLS
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.6SLS
EAN/GTIN 3662424027529
Número do fabricante 440.6SLS
Número L L60130 9309

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
  • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso para el atornillado en serie o a ras
  • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
  • Acabado cromado, satinado.

Característica:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 14,1
  • B1 [mm]: 10,0
  • C1 [mm]: 6,0
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 6,0
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 115
  • [g]: 45

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta