LLAVE MIXTA 30MM

N.º do artigo: 440.30
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.30
EAN/GTIN 3148517681750
Número do fabricante 440.30
Número L L60130 108

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
  • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso en el atornillado en serie o a ras
  • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
  • Acabado cromado y satinado.

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 65,0
  • B1 [mm]: 43,5
  • C1 [mm]: 17,1
  • E [mm]: 11,2
  • E1 [mm]: 17,1
  • E2 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 340
  • [g]: 530

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta