Tubo anular 440 27mm, SB-verp.

N.º do artigo: 440.27PB
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.27PB
EAN/GTIN 3148515659874
Número do fabricante 440.27PB

Descrição

Descripción:

  • Claves estándar para todas las aplicaciones comunes
  • Alto rendimiento mecánico combinado con pequeñas dimensiones para cumplir con los estándares de aviación
  • cabezal de anillo biselado de 15° para un mejor acceso para conexiones de tornillo estándar o tornillos al ras
  • Perfil OGV® para potente
  • Apriete suave de las nueces
  • Boca biselada por 15°
  • La geometría optimizada de costura de bozal mejora la accesibilidad
  • cromado
  • acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 58,0
  • B1 [mm]: 39,2
  • C1 [mm]: 15,6
  • E [mm]: 8,9
  • E1 [mm]: 15,6
  • E2 [mm]: 10,4
  • L [mm]: 295
  • Peso en gramos: 375

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta