LLAVE MIXTA 24MM ADF

N.º do artigo: 440.24SR
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.24SR
EAN/GTIN 3148518667791
Número do fabricante 440.24SR
Número L L60130 7678

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 49,0
  • B1 [mm]: 38,0
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 15,2
  • L [mm]: 265
  • [g]: 260

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta