LLAVE MIXTA OGV 1'5/16 SLS

N.º do artigo: 440.1P5/16SLS
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.1P5/16SLS
EAN/GTIN 3662424028885
Número do fabricante 440.1P5/16SLS
Número L L60130 11236

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
  • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso para el atornillado en serie o a ras
  • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
  • Acabado cromado, satinado.

Característica:

  • A [″]: 1'5/16
  • B [mm]: 69,8
  • B1 [mm]: 47,0
  • C1 [mm]: 18,5
  • E [mm]: 11,8
  • E1 [mm]: 18,5
  • E2 [mm]: 12,8
  • L [mm]: 380
  • [g]: 740

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta