LLAVE MIXTA 1P3/16 ADF

N.º do artigo: 440.1P3/16SR
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.1P3/16SR
EAN/GTIN 3148518738217
Número do fabricante 440.1P3/16SR
Número L L60130 11247

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [″]: 1-3/16″
  • B [mm]: 61,0
  • B1 [mm]: 49,0
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 560

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta