LLAVE MIXTA 19MM ADF

N.º do artigo: 440.19SR
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.19SR
EAN/GTIN 3148518666725
Número do fabricante 440.19SR
Número L L60130 7676

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39,0
  • B1 [mm]: 31,0
  • E [mm]: 8,0
  • E1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 215
  • [g]: 210

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta