LLAVE MIXTA 15/16 ADF

N.º do artigo: 440.15/16SR
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.15/16SR
EAN/GTIN 3148518672450
Número do fabricante 440.15/16SR
Número L L60130 11244

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [″]: 15/16″
  • B [mm]: 49,0
  • B1 [mm]: 38,0
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 15,2
  • L [mm]: 265
  • [g]: 260

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta