Anillo-Maulschluessel 440 13mm, SB-verp.

N.º do artigo: 440.13PB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.13PB
EAN/GTIN 3148515659737
Número do fabricante 440.13PB
Número L L60130 11752

Descrição

Descrição:

  • Claves estándar para todas las aplicaciones comunes
  • Alto rendimiento mecánico combinado con pequeñas dimensiones para cumplir con los estándares de aviación
  • cabezal de anillo biselado de 15° para un mejor acceso para conexiones de tornillo estándar o tornillos al ras
  • Perfil OGV® para potente
  • Apriete suave de las nueces
  • Boca biselada por 15°
  • La geometría optimizada de costura de bozal mejora la accesibilidad
  • cromado
  • acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 19,3
  • C1 [mm]: 8,6
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 6,1
  • L [mm]: 170
  • Peso en gramos: 70

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta