LLAVE FIJA 38X42MM

N.º do artigo: 44.38X42
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44.38X42
EAN/GTIN 3148511024959
Número do fabricante 44.38X42
Número L L60130 170

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [mm]: 38x42
  • A x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
  • E [mm]: 12,3
  • L [mm]: 381
  • [g]: 1022

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta