LLAVE FIJA 5/8X3/4

N.º do artigo: 44.5/8X3/4
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44.5/8X3/4
EAN/GTIN 3662424009006
Número do fabricante 44.5/8X3/4
Número L L60130 11012

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [″]: 5/8X3/4
  • B x B1 [mm]: -
  • E [mm]: -
  • L [mm]: -
  • [g]: -

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta