LLAVE FIJA 3/4X13/16

N.º do artigo: 44.3/4X13/16
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44.3/4X13/16
EAN/GTIN 3148511045718
Número do fabricante 44.3/4X13/16
Número L L60130 1898

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [″]: 3/4X13/16
  • A x B1 [mm]: 43,0 x 48,5
  • E [mm]: 7,5
  • L [mm]: 240
  • [g]: 220

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta