Alicate para arandelas para arandelas interiores en taladros en ángulo de 45° recubiertos de plástico negro atramentado 140 mm

N.º do artigo: 44 31 J02
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44 31 J02
EAN/GTIN 4003773066941
Número do fabricante 44 31 J02
Número L L70010 1091

Descrição

Descrição:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 8 - 13 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 0,9 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta