Alicate para arandelas para arandelas interiores en taladros recubiertos de plástico cromado 170 mm

N.º do artigo: 44 23 J21
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44 23 J21
EAN/GTIN 4003773042976
Número do fabricante 44 23 J21
Número L L70010 107

Descrição

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 19 - 60 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 1,8 mm
  • cromado
  • revestido de plástico

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta