{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição exterior | 40,1 mm - 655 mm | |
Faixa de medição interior | 1 mm - 615 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Precisão | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Precisão de repetição (2 σ) | 1 µm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Interface | Interfaz USB | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tamanho do visor | 10 polegada | |
Tipo de visor | Pantalla táctil TFT | |
Comprimento da placa de base | 1.140 mm | |
Profundidade da placa de base | 320 mm | |
Altura | 596 mm | |
Peso | 140 kg | |
Consumo energético | 150 W | |
Tensão de rede | 100 V - 240 V | |
Frequência de rede | 50 Hz - 60 Hz | |
Tensão de saída | 24 V, 5 A | |
Alimentação elétrica | 100-240 V | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de produto | Instrumento de ajuste |
Número do artigo | 439900 600 | |
EAN/GTIN | 4062406206017 | |
Número do fabricante | 439900 600 |