Versão:
O pequeno equipamento de ensaio KPE30 é adequado para medições rápidas e fiáveis com a mais alta precisão de componentes cilíndricos e esféricos e de objetos de medição até um tamanho de 30 mm. Devido ao corpo base estável e pesado em aglomerado mineral, as influências externas são largamente eliminadas. O design compacto permite um local de instalação flexível, seja na sala de medição ou na utilização móvel.
Vantagem:
- Longo percurso de medição de 30 mm.
- Sistema de ensaio seguro e altamente preciso que cumpre o princípio de medição de Abbe.
- Resultados de medição independentes do utilizador.
- Resultados de medição fiáveis e reprodutíveis.
- Ideal para a utilização móvel.
- Leitura direta e processamento posterior possíveis com a unidade de visualização PU26.
- Força de medição variável de 0,1 N a 3 N (opcional).
- Superfícies de medição ajustáveis.
- Apoio para espigas de controlo, calibres macho ou calibres macho roscados.
Vantagem:
Equipamento de ensaio para testar:
- Objetos esféricos, como esferas
- Objetos cilíndricos, como rolos
- Espigas de controlo
- Calibres macho
- Calibres macho roscados
para testar calibres lisos, espigas de controlo.
Material fornecido:
Equipamento de ensaio pequeno, incl. unidade de visualização, cabo adaptador, manipulador da força de medição, jogo de acessórios de medição, software para transferir os valores medidos para Excel, certificado de calibração de fábrica.
Apoio para calibres e espigas de controlo