Carro de transporte para cajas

N.º do artigo: 4393
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para cajas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4393
EAN/GTIN 4017976043937
Número do fabricante 4393
Número L L90080 291

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura angular de acero con asa de empuje tubular. Paneles frontales, 1 panel longitudinal y techo cubierto con malla de alambre 40 x 40 x 4 mm, completamente soldada, recubierta de polvo. Con puerta doble angular de acero con malla de alambre soldada en el lado longitudinal abierto. Con cerradura de barra, con candado. Manejo sencillo. Las cerraduras pueden ser reemplazadas en cualquier momento. La tapa no sobresale. Entrega sin cerraduras. 1 estante fijo y 4 móviles realizados de paneles rígidos de sándwich de carga, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE (elastómero termoplástico), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Sistema central de frenos TOTALSTOP estándar en las ruedas. Capacidad de carga por estante 90 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 750
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 780
Alturas de los pisos (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Capacidad portante del piso (kg): 90
Longitud total (mm): 1370
Ancho total (mm): 840
Altura total (mm): 1792
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta