{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | ±0,010 mm | |
Precisão de repetição | 0,005 mm | |
Interface | Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Raio da lâmina | 0,12 mm | |
Comprimento do contacto de medição em cima Hb | 0,9 mm | |
Comprimento do contacto de medição em baixo Hf | 0,9 mm | |
largura mínima da ranhura | 0,6 mm | |
largura máxima da ranhura | 0,7 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 12 mm | |
Força de medição | 0,8 N - 1,3 N | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Tipo de produto | Palpador rápido interior |
Número do artigo | 438995 2,5-12,5 | |
EAN/GTIN | 2050001919304 |