{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 50 mm - 80 mm | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 0,04 mm | |
Precisão de repetição | 0,02 mm | |
Interface | interface Digimatic; Interface Bluetooth; Interface USB | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
⌀ da esfera apalpadora HM | 2 mm | |
largura mínima da ranhura | 2,5 mm | |
largura máxima da ranhura | 8,5 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 127 mm | |
Força de medição | 1,3 N - 1,8 N | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Tipo de produto | Apalpador rápido para interiores |
Número do artigo | 438979 50-80 | |
EAN/GTIN | 2050002053205 |