Medidor rápido digital para interior, Faixa de medição: 2,5-12,5mm

N.º do artigo: 438965 2,5-12,5
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 36,62 € /pçs.
  • 47,39 € /pçs.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: interface Digimatic; Interface Bluetooth®; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 2,5 mm - 12,5 mm
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,015 mm
Precisão de repetição 0,005 mm
Interface interface Digimatic; Interface Bluetooth®; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Raio da lâmina 0,1 mm
largura mínima da ranhura 0,4 mm
largura máxima da ranhura 0,7 mm
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) 12 mm
Força de medição 0,8 N - 1,2 N
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Apalpador rápido para interiores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 438965 2,5-12,5
EAN/GTIN 2050002040939
Número do fabricante L102
Manufacturer Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descrição

Versão:

1 braço apalpador fixo e 1 móvel com apoios de esferas de medição de MD. Visor digital do valor absoluto.
A introdução de valores predefinidos permite determinar os desvios a partir de qualquer valor.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 2 pilhas n.º 081561 tam. LR3, manual de instruções.

Acessórios especiais:

Adaptador de cabo de dados n.º 498954 tam. A2, cabo de dados n.º 497440; adaptador de rádio n.º 498954 tam. A5.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta