{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 15 mm - 65 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Limite de erro | 0,05 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
⌀ da esfera apalpadora HM | 1,5 mm | |
largura mínima da ranhura | 2,5 mm | |
largura máxima da ranhura | 4,5 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 188 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do comparador | 66 mm | |
Tipo de produto | Apalpador rápido para interiores |
Número do artigo | 438953 15-65 | |
EAN/GTIN | 2050001743138 |