Destornillador con cargador LiftUp 26one® en surtido con 13 bits dobles

N.º do artigo: 43895
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43895
EAN/GTIN 4010995438951
Número do fabricante 43895
Número L L60070 3980

Descrição

Descrição:

  • Simplifica su trabajo: Mango grande - Máxima potencia.
  • Reduce sus gastos: 26 herramientas en una.
  • Ahorra tiempo: Ya no tendrá que buscar más - Los bits más utilizados en una sola herramienta.
  • Aumenta su eficiencia: 90 % menos de volumen, 85 % menos de peso: 100 % de eficiencia
  • Aplicación: Alternativa a juego de destornilladores.
  • Mango grande, máxima potencia
  • Orden perfecto y extracción sencilla
  • Alojamiento magnético de bits
  • 13 bits dobles = 26 perfiles
  • Ahorra un 90 % de espacio
  • El portabits con cargador LiftUp 26one se presenta con 13 bits dobles; 12 en el cargador y 1 bit doble en el portabits. En el interior del portabits se encuentra el clip para bits de dos filas con principio de abanico, que permite la extracción sencilla de los bits. Gracias a su forma estrecha, el portabits SuperSlim permite que también se pueda acceder a tornillos, p. ej. agujeros ciegos, en lugares en los que fracasan otros portabits ″más gruesos″.
  • La herramienta solo es compatible con los bits dobles de Wiha.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Material fornecido:

  • 1x doble bit, ranurado/ranurado 5,5/6,5
  • 1x doble bit, ranurado/ranurado 4,0/6,0
  • 1x doble bit, Phillips/Phillips PH0/PH3
  • 1x doble bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x doble bit, TORX ®/TORX ® T6/T8
  • 1x doble bit, TORX ®/TORX ® T10/T15
  • 1x doble bit, TORX ®/TORX ® T20/T25
  • 1x doble bit, TORX ®/TORX ® T27/T30
  • 1x doble bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x doble bit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
  • 1x doble bit, hexágono interior/hexágono interior 3,0/4,0
  • 1x doble bit, hexágono interior/hexágono interior 5,0/6,0
  • 1x doble bit, cuadrado interno/cuadrado interno #1/#2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta