Reves.goma espuma oM,p.IM:1650x750x670mm

N.º do artigo: 43886
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Dados de espuma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43886
EAN/GTIN 4003866438860
Número do fabricante 43886
Número L L90010 1385

Descrição

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 670 mm
La. x An. x Al. interior 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Longitud interior 1650 mm
Peso 1.2 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta