Revest.goma espuma oM,p.IM:600x560x440mm

N.º do artigo: 43871
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Dados de espuma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43871
EAN/GTIN 4003866438716
Número do fabricante 43871
Número L L90010 1462

Descrição

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 400 mm
La. x An. x Al. interior 600 mm × 560 mm × 400 mm
Longitud interior 600 mm
Peso 1.3 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta