Medidor rápido de exterior com comparador para tubagens 0-20

N.º do artigo: 438560 0-20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 47,39 € /pçs.
  • 36,62 € /pçs.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 20 mm
Leitura 0,01 mm
Limite de erro 0,03 mm
Tipo de proteção IP IP 65
⌀ da esfera apalpadora HM 1,5 mm
⌀ mínimo do furo 10 mm
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) 80 mm
Tecnologia de medição analógico
⌀ do comparador 65 mm
Tipo de produto Palpador rápido exterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 438560 0-20
EAN/GTIN 2050001036773

Descrição

Ejecución:

1 braço apalpador fixo e 1 móvel com apoios de medição de esferas de MD. A deflexão do braço apalpador móvel é transmitida ao comparador. O resultado da medição pode ser lido diretamente.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta