Set de goma espuma 550 x 350 x 380 mm

N.º do artigo: 43854
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43854
EAN/GTIN 4003866438549
Número do fabricante 43854
Número L L90010 1354

Descrição

Descripción:

La solución rápida y sencilla para piezas sueltas o series pequeñas.
Se adapta a la forma sin necesidad de herramientas.
Set de dos placas con grosores diferentes: placa de espuma ondulada de 30 mm. para la tapa y placa de 10 mm. para la base.
Gomaespuma ondulada autoadhesiva para la tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 380 mm
La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 380 mm
Longitud interior 550 mm
Peso 2.2 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta