Set de goma espuma 750 x 450 x 310 mm

N.º do artigo: 43851
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 43851
EAN/GTIN 4003866438518
Número do fabricante 43851
Número L L60070 3988

Descrição

Descripción:

La solución rápida y sencilla para piezas sueltas o series pequeñas.
Se adapta a la forma sin necesidad de herramientas.
Set de dos placas con grosores diferentes: placa de espuma ondulada de 30 mm. para la tapa y placa de 10 mm. para la base.
Gomaespuma ondulada autoadhesiva para la tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 310 mm
La. x An. x Al. interior 750 mm × 450 mm × 310 mm
Longitud interior 750 mm
Peso 3.5 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta