{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo de produto | Verificador rápido de espesores | |
Faixa de medição | 0 mm - 30 mm | |
Leitura | 0,1 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 0,05 mm | |
⌀ da área de medição | 10 mm | |
Alcance | 50 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable |
Número do artigo | 438280 0-30 | |
EAN/GTIN | 4031452200041 | |
Número do fabricante | 20004 |