941 W Soporte acodado, 75 mm, ángulo 60°

N.º do artigo: 4365022
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Regla graduada manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4365022
EAN/GTIN 4059192016258
Número do fabricante 4365022
Número L L40080 608

Descrição

Ejecución:

Para dispositivos de medición y en combinación con dispositivos de medición estándar en los que sea necesario inclinar el dispositivo de medición

Descripción:

  • 941 W Soporte acodado 75 mm, 60 °

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Aplicación: Para dispositivos de medición de todo tipo Para utilizar con relojes comparadores o sondas inductivas Para posicionamiento inclinado respecto a la dirección de medición y en posición desplazada
  • Nombre del producto: Soporte acodado
  • Tipo de producto: 941 W
  • Categorías de accesorios (eShop): 941 Soporte especial
  • Recorrido de medición: 3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta