{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Faixa de medição por direção | 0,4 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Margem de desvio fe | 10 µm | |
Margem de reversão do valor medido fu | 5 µm | |
⌀ da esfera de medição | 2 mm | |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz USB | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Área de rotação | 2×110 grau | |
Comprimento do braço apalpador | 14,5 mm | |
Força de medição | 0,13 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 43 mm | |
Tipo de produto | Reloj comparador con palpador oscilante |
Número do artigo | 436500 0,4/43 | |
EAN/GTIN | 4059192013301 | |
Número do fabricante | 4305120 |