Comparador de alavanca com relógio horizontal comprimento do braço medidor 14,5 mm 0,4/28

N.º do artigo: 436355 0,4/28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 30,77 € /pçs.
  • 24,57 € /pçs.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição conforme a direção/⌀ da caixa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 2270
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2270
Faixa de medição por direção 0,4 mm
Leitura 0,01 mm
Margem de desvio fe 10 µm
Margem total de desvio ftot. 13 µm
Margem de reversão do valor medido fu 3 µm
⌀ da esfera de medição 2 mm
Área de rotação 2×110 grau
Comprimento do braço apalpador 14,5 mm
Força de medição 0,2 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 28 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Comparador de alavanca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 436355 0,4/28
EAN/GTIN 4059192013196
Número do fabricante 4302200

Descrição

Ejecución:

Comparadores de alavanca de alta precisão com mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa.
Comparadores de alavanca com relógio horizontal.
Mahr – ferramenta de medição com apoio de rubi com esfera de medição em MD. Mancal do braço apalpador em garfo feito de uma peça única, garantindo, assim, um alinhamento particularmente exato; antimagnético.
Leitura de 1/100.

Aplicación:

Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.

Volumen de suministro:

Inclui cavilha de aperto com ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Suporte quadrado n.º 436510, suporte de centragem n.º 436512, suporte de medição articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.

Nota:

Informação adicional DIN 2270: leitura 0,01 – margem de desvio 10 µm, margem de desvio total 13 µm, margem de inversão do valor medido 3 µm. leitura 0,002/0,001 – margem de desvio 2 µm, margem de desvio total 4 µm, margem de inversão do valor medido 2 µm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta