{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2270 | |
Faixa de medição por direção | 0,1 mm | |
Leitura | 0,002 mm | |
Margem de desvio fe | 2,7 µm | |
Margem total de desvio ftot. | 4 µm | |
Margem de reversão do valor medido fu | 2 µm | |
⌀ da esfera de medição | 2 mm | |
Área de rotação | 2×110 grau | |
Comprimento do braço apalpador | 12,5 mm | |
Força de medição | 0,15 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador de alavanca |
Número do artigo | 436250 0,1/40 | |
EAN/GTIN | 2050001046642 | |
Manufacturer | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |