911 Contacto en punta, longitud 20 mm

N.º do artigo: 4360281
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4360281
EAN/GTIN 4059192016012
Número do fabricante 4360281
Número L L40080 497

Descrição

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

911 Pieza de medición con vástago, Acero, l = 20 mm, Diámetro de la superficie de medición 1.5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Inserto de medición de agujas
  • Material Superficie de medición: acero
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Categorías de accesorios (eShop): 911 Insertos de medición
  • Tipo de producto: 911
  • Dimensión l en mm: 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta