906 H Contacto esférico con esfera de carburo de 9 mm

N.º do artigo: 4360169
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4360169
EAN/GTIN 4059192015817
Número do fabricante 4360169
Número L L40080 160

Descrição

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 906 H plaquita de medición de bola, metal duro, l = 12 mm, d = 9,0 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Categorías de accesorios (eShop): 906 H Plaquitas de medición esféricas
  • Tipo de producto: 906 H
  • Dimensión l en mm: 12 mm
  • Dimensión d en mm: 9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta