904 H Contacto en punta con refuerzo de carburo

N.º do artigo: 4360131
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4360131
EAN/GTIN 4059192015596
Número do fabricante 4360131
Número L L40080 629

Descrição

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 904 Plaquita de medición punta H, metal duro, r = 0,3 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Inserto de medición de puntas
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Categorías de accesorios (eShop): 904 Plaquitas centrales
  • Tipo de producto: 904 H
  • Dimensión l en mm: 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta