903 H Contacto plano 15 mm con refuerzo de carburo

N.º do artigo: 4360105
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4360105
EAN/GTIN 4059192015510
Número do fabricante 4360105
Número L L40080 167

Descrição

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 903 H Plaquita plana, metal duro, l = 15 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Plaquita Plan
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Categorías de accesorios (eShop): 903 Plaquitas planas
  • Tipo de producto: 903 H
  • Dimensión l en mm: 15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta