901 Contacto de patrón con esfera estándar /Standard contact point

N.º do artigo: 4360001
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4360001
EAN/GTIN 4059192014995
Número do fabricante 4360001
Número L L40080 190

Descrição

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 901 Inserto de medición estándar, acero, r = 1,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Inserto de medición estándar
  • Material Superficie de medición: acero
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Categorías de accesorios (eShop): 901 Plaquitas de medición estándar
  • Tipo de producto: 901
  • Dimensión l en mm: 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta