Destornillador angular Gr.2 Inside-6 edge SW.3 / 32 ″ L.100 mm

N.º do artigo: 43564006
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43564006
EAN/GTIN 4018754085125
Número do fabricante 43564006
Número L L60010 789

Descrição

Descripción:

  • Con punta hexagonal a carraca Núm. 415 SGH N.
  • Para bloquear la bola de sujeción, el destornillador angular está equipado con un eje redondo

Característica:

  • Gr.: 2
  • Longitud [mm): 100 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 3/32″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 8 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta