Destornillador angular Gr.1 Inside-6 edge SW.3 / 32 ″ L.50 mm

N.º do artigo: 43560006
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43560006
EAN/GTIN 4018754029594
Número do fabricante 43560006
Número L L60010 821

Descrição

Descripción:

  • Con punta hexagonal a carraca Núm. 415 SGH N.
  • Para bloquear la bola de sujeción, el destornillador angular está equipado con un eje redondo

Característica:

  • Gr.: 1
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 3/32″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 5 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta