Destornillador de punta SW hexagonal 1/16″ L.15mm x 45mm

N.º do artigo: 43553004
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43553004
EAN/GTIN 4018754332274
Número do fabricante 43553004
Número L L60010 7736

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Cromo-vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 15 mm
  • L2: 45 mm
  • Longitud [mm): 46 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 1/16″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 1 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta