Jogos de micrómetros de interiores de precisão com comparador 18-150

N.º do artigo: 435207 18-150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 20,07 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 145,67 € /pçs.
  • 29,13 € /pçs.
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 18 mm - 150 mm
Precisão de repetição sem comparador 0,5 µm
Profundidade de medição 100 mm - 150 mm
Número de micrómetros de precisão 3
Número de hastes de medição 26
Número de discos de medição 4
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435207 18-150
EAN/GTIN 4946368855523

Descrição

Ejecución:

Medidor interior autocentrante com apoio de três pontos. Suporte de aparelho e comparador cromados mate. O comparador está protegido contra choques por uma caixa de plástico. Suporte de aparelho com temperatura estabilizada graças à proteção manual. O medidor é ajustado ao ⌀ do orifício por meio de pinos de medição e anéis intermédios intercambiáveis e de diferentes comprimentos.
Pinos de medição com esfera apalpadora de MD.

Aplicación:

Medidor comparador para verificar a precisão do ⌀, a cilindricidade e a circularidade de orifícios.

Volumen de suministro:

Inclui comparador n.º 432051 tam. 10/58 com leitura de 1/100 mm.
3 medidores internos n.º 435203, adicionalmente com pinos de medição, extensão e discos de medição.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogos de micrómetros de interiores de precisão com comparador  18-150

Jogos de micrómetros de interiores de precisão com comparador 18-150

sob pedido
Em stock
45 peças em stock
519,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
512,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de hastes de medição 26 20
Número de discos de medição 4 5
Faixa de medição 18 mm - 150 mm 18 mm - 150 mm
Profundidade de medição 100 mm - 150 mm 146 mm - 178 mm
embalagem caixa estável caixa estável
Precisão de repetição sem comparador 0,5 µm 1 µm
Tipo de produto Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta