{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 160 mm - 250 mm | |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | |
Profundidade de medição | 250 mm | |
Número de hastes de medição | 6 | |
Largura do prato central | 90 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número do artigo | 435203 160-250 | |
EAN/GTIN | 4946368854922 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores de precisão com comparador 160-250
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
548,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
606,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de hastes de medição | 6 | 11 |
Faixa de medição | 160 mm - 250 mm | 150 mm - 300 mm |
Profundidade de medição | 250 mm | 178 mm |
embalagem | caja estable | caja estable |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Largura do prato central | 90 mm | 85 mm |