{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 10 mm - 14 mm | |
Diâmetro de introdução | 10 mm | |
Largura de corte mínima | 1,2 mm | |
profundidade de medição máxima | 60 mm | |
curso de afastamento máximo | 4 mm | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores |
Número do artigo | 435175 10-14 | |
EAN/GTIN | 2050001951373 | |
Número do fabricante | 19000003 |